Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών με εξαγωνική κεφαλή
Λαβή σχήματος Τ, 2 συστατικών, εξαγωνική κεφαλή
ΤΑΥ ΕΞΑΓΩΝΟ ΜΑΚΡΥ 7,0ΜΜX265ΜΜ ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη εργονομία
- Το κοίλο σχήμα της λαβής T εξασφαλίζει άνετη εργασία
- Η λαβή 2 συστατικών εφαρμόζει άνετα στο χέρι και μειώνει τη κόπωση κατά την εργασία
Βρείτε εύκολα την κεφαλή του σωστού μεγέθους
- Το μεγάλο, χυτευμένο σύμβολο μεγέθους διευκολύνει την εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
Ταχύτητα και ακρίβεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη με αυλακώσεις και το μικρό κολάρο εξασφαλίζουν αυξημένη ταχύτητα εργασίας
- Εμποδίζει επίσης το γλίστρημα των δακτύλων
Πάντα έτοιμο όταν το χρειάζεστε
- Η διαμπερής οπή επιτρέπει την αποθήκευση της λαβής σχήματος T σε άγκιστρο τοίχου
Αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Η ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα στο κλειδί με καρυδάκι αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση
Ευελιξία χρήσης
- Το κλειδί με καρυδάκι με εσωτερική οπή έχει εξαιρετική ευελιξία χρήσης και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προεξέχοντα στελέχη με σπείρωμα
![]() | ||
| ① Ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος ② Κοίλο σχήμα για βέλτιστη εργονομία ③ Μεγάλα σύμβολα για γρήγορη εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους ④ Διαμπερής οπή για αποθήκευση σε άγκιστρο τοίχου ⑤ Ζώνη γρήγορης περιστροφής με αυλακώσεις και ελαφρύ κολάρο για αυξημένη ταχύτητα εργασίας και για να μην γλιστρούν τα δάκτυλα ⑥ Ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα στο κλειδί με καρυδάκι για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση ⑦ Κλειδί με καρυδάκι με εσωτερική οπή για προεξέχοντα στελέχη με σπείρωμα | ||
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύσφιγξη βιδών και παξιμαδιών, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, στην κατασκευή κινητήρων ή/και στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 7 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι | 10,5 mm |
Μήκος (L1) | 265 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 195 mm |
Πλάτος (B) | 93 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 23,5 mm |