Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος

DIN 7500-1, επιψ. χάλ. επίπ. πλατ. κεφ. TX, σχ. PE
(ΕΠ) ΑΥΤΟΚΟΧΛΙΩΜΕΝΗ ΒΙΔΑ Α2Κ Μ5Χ10

Αρ. είδους 401615 10

EAN 4047376472532

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος

Αρ. είδους 401615 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 7500 -1, επίπεδη κεφαλή, σκληρυμένος (-O-) γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.



Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση


Εξοικονομεί χρήματα



Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή



Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος


Υψηλή φέρουσα ικανότητα



Σπείρωμα υποδοχής σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)


Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα



Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση


  • Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας

Προστασία από απώλεια



Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,7 mm

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Εσωτερική οδήγηση

TX25

Πρότυπα

DIN 7500