Συρμάτινη βούρτσα Με ξύλινο κορμό
Συρμάτινη βούρτσα
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ Α2 5 ΣΕΙΡΩΝ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό του σύρματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Αριθμός σειρών | 5 Stck(pcs) |
Διάμετρος σύρματος | 0,35 mm |
Μήκος τριχών (L3) | 25 mm |
Πλάτος (B) | 38 mm |
Μήκος (L1) | 290 mm |
Μήκος κεφαλής (L 2) | 135 mm |