Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, με εξαλοβική κεφαλή και ακίδα ασφάλισης

DIN 7981 βίδα ασφ., ανοξ. χαλ. A2 πομπέ κεφ. TX
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ΤΧ ΑΣΦ Α2 4,2Χ13

Αρ. είδους 0284024213
EAN 4058794908244

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, με εξαλοβική κεφαλή και ακίδα ασφάλισης

Αρ. είδους 0284024213

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αυτοκοχλιούμενη λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σπείρωμα παρόμοιο με DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,1 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,8 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX15+P

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

CS

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες