Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος
DIN 7500-1, επιψ. χάλ. επίπ. πλατ. κεφ. TX, σχ. PE
(ΕΠ) ΑΥΤΟΚΟΧΛΙΩΜΕΝΗ ΒΙΔΑ Α2Κ Μ4Χ16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.
Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Εξοικονομεί χρήματα
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή
Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα υποδοχής σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση
- Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας
Προστασία από απώλεια
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,1 mm |
Τύπος κεφαλής | Πλατιά κεφαλή |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανιζέ |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Εσωτερική οδήγηση | TX20 |
Πρότυπα | DIN 7500 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |