Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίδι με λαβή 2 στοιχείων, διπλής λειτουργίας

Κοπίδι με λαβή 2 τμημάτων, διπλό
ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΣΕ 1 Η18MM

Αρ. είδους 071566 279

EAN 4053479785585

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίδι με λαβή 2 στοιχείων, διπλής λειτουργίας

Αρ. είδους 071566 279
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
Αυτόματο σύστημα σύμπτυξης


  • Λαβή 2 στοιχείων με ευχάριστη και αντιολισθητική επιφανειακή υφή

  • Διπλή λειτουργία, με κλασική λειτουργία ώθησης και ασφάλειας, με άμεση ολίσθηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

  • Μαύρη, εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα 18 mm

  • Λειτουργία κατσαβιδιού χάρη στη σχεδίαση διπλής σκλήρυνσης της λεπίδας

  • Κρίκος στο άκρο της λαβής για ανάρτηση σε εργαλειοθήκη ή άλλο ασφαλές σημείο


Πτερύγιο στο άκρο της λαβής


  • Για εύκολο άνοιγμα κονσερβών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος λεπίδας

18 mm

Μήκος

182 mm

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Αποσπώμενη λεπίδα

ΛΑΜΕΣ Γ.ΚΟΠΙΔΙ EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡΕΣ18MM

Εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα για κοπή ακριβείας ακόμη και πολύ λεπτών λωρίδων. Ιδανική για χαρτιά, μεμβράνες και λεπτά υλικά
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες