Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πόντα πείρων Με πλαστική λαβή 2 συστατικών

Πόντα πίρων ZEBRA
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ.Φ2MM L150MM ZEBRA
ZEBRA

Αρ. είδους 071463 252
EAN 4045727813102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λαβή 2 τμημάτων με εργονομικό σχήμα


Ασφαλής συγκράτηση, ξεκούραστη εργασία



Προστασία από κραδασμούς


Η λαβή αποσβένει τους κραδασμούς και τις ταλαντώσεις από την κρούση



Προστασία από τις κρούσεις


Εμποδίζει την πρόκληση τραυματισμού στο χέρι



Κατασκευάζεται από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων


Μεγάλη διάρκεια ζωής



Σκληρότητα στο άκρο εργασίας 54–58 HRC



Σκληρότητα στην κεφαλή κρούσης 38–46 HRC

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

150 mm

Πλάτος απόληξης (d)

2 mm

Διάμετρος επιφάνειας κρούσης (a)

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες