Ελατηριωτή κοπίλια
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με μονή θηλιά
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Α2 2,5Χ54
Αρ. είδους 0526003825
EAN 4056807195063
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2,5 mm |
Μήκος (l1) | 48 mm |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 12 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (d3) | 10-16 mm |
Διάμετρος οπής | 3 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Απλό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
