Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο με λαβή 2 συστατικών

Βιδωτ. σφιγκτ. από μαλακτό σίδηρο με λαβή 2 συστ.
ΣΦΙΚΤΟΡΙ 250X120MM

Αρ. είδους 0714673125
EAN 4050642870352

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο με λαβή 2 συστατικών

Αρ. είδους 0714673125
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
Εργονομικά σχεδιασμένος βιδωτός σφιγκτήρας με ράβδους από μαλακό σίδηρο υψηλής ποιότητας και λαβή 2 συστατικών

Υψηλή ποιότητα και αντοχή


  • Μεγάλη ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, ευκαμψία και αντοχή στη διάβρωση χάρη στον βραχίονα σύσφιγξης από μαλακό σίδηρο

  • Οι σταθερές και συρόμενες ράβδοι είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας και διαθέτουν αυλακώσεις γα ενίσχυση

  • Έχει συμπεριληφθεί μια ράβδος υψηλής ποιότητας με κοίλο προφίλ και 6-πλες ραβδώσεις για ενίσχυση κατά της συστροφής


Βέλτιστη εργασία


  • Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και εργονομική, μαλακή εξωτερική επιφάνεια

  • Υψηλή ροπή σύσφιγξης λόγω του βέλτιστου αδράγματος που επιτυγχάνεται χάρη στο μαλακό εξωτερικό υλικό της περιοχής αδράγματος και των εσοχών για τα δάχτυλα

  • Βέλτιστη ρύθμιση ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης με κάλυμμα χωρίς ραφή

  • Η ενσωματωμένη αντιολισθητική προστασία εμποδίζει τη χαλάρωση και το γλίστρημα του σφιγκτήρα

  • Το προϊόν διατίθεται με διάφορα μήκη και πλάτη λαιμού, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

250 mm

Προεξοχή (L1)

120 mm

Πλάτος προφίλ (B)

29 mm

Πάχος προφίλ (L2)

9 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες