Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πλατιά κεφ. και φλάντζα

BS 4174 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, Z, σχήμα C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ ΜΕ ΡΟΔ.Α2Κ Ζ2 BS4174 4,2X13

Αρ. είδους 494654213
EAN 7319006197007

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πλατιά κεφ. και φλάντζα

Αρ. είδους 494654213

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

BS 4174, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), υποδοχή PZ, πλατιά κεφαλή, σχήμα C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

BS 4174

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,75 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,36 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Z

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες