Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βούρτσα χειρός 2 συστατικών Με ανοξείδωτα σύρματα και λαβή 2 συστατικών

Βούρτσα χειρός, λαβή δύο συστατικών
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ A2 2K 3 ΣΕΙΡΩΝ

Αρ. είδους 0697140
EAN 4052703996667

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βούρτσα χειρός 2 συστατικών Με ανοξείδωτα σύρματα και λαβή 2 συστατικών

Αρ. είδους 0697140
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
Υλικό του σύρματος

Χάλυβας ανθεκτικός στη διάβρωση

Αριθμός σειρών

3 Stck(pcs)

Διάμετρος σύρματος

0,35 mm

Μήκος τριχών (L3)

25 mm

Πλάτος (B)

25 mm

Μήκος (L1)

290 mm

Μήκος κεφαλής (L 2)

135 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες