Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προσυναρμολογημένη ντίζα στερέωσης Τύπος 2

Ντίζα στερέωσης, προσυναρμολογημένη, τύπος 2
ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΟΝΟ ΚΟΜΠΛΕ Α2 10Χ200

Αρ. είδους 0865910200
EAN 4050642669215
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προσυναρμολογημένη ντίζα στερέωσης Τύπος 2

Αρ. είδους 0865910200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαγωνική κεφαλή, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70

Προσυναρμολογημένη με:


  • 1 ροδέλα στεγανοποίησης EPDM

  • 3 αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια, παρόμοια με DIN 6923, από ανοξείδωτο χάλυβα A2
Ανακοίνωση

Για την τοποθέτηση των ντιζών στερέωσης συνιστούμε την ακόλουθη διαδικασία:


  • Ντίζα στερέωσης M10: κάντε προκαταρκτική διάτρηση μιας οπής Ø 13 mm στην εξωτερική επιφάνεια της στέγης και μιας οπής Ø 7 mm στο ξύλο

  • Ντίζα στερέωσης M12: κάντε προκαταρκτική διάτρηση μιας οπής Ø 14 mm στην επένδυση της στέγης και μιας οπής Ø 8,5 mm στο ξύλο

Οι ντίζες στερέωσης θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται στις κορυφές των αυλακώσεων των λαμαρινών ώστε να παρέχεται πρόσθετη προστασία από την υγρασία. Οι ντίζες στερέωσης πρέπει πάντα να τοποθετούνται κάθετα προς την κλίση της στέγης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση σε λαμαρίνες τραπεζοειδούς στέγης

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Μήκος (l)

200 mm

Εξωτερική οδήγηση (SW)

WS7

Σχεδίαση

Προσυναρμολογημένα, τύπου 2: 1 x στεγανοποίηση EPDM, 3 παξιμάδια με οδοντωτή ροδέλα, παρόμοια με DIN 6923, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M10

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

70 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

110 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες