Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα, μέγεθος 2, ρυθμιστής με φίλτρο
Μονάδα προετ. πεπ. αέρα, φίλτρο/ρυθμιστής μεγ. 2
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΟ2 ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΟΣ
Αρ. είδους 0699004121
EAN 4065746006200
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στοιχείο φίλτρου 5 µm για πολύ καθαρό πεπιεσμένο αέρα
- Ο ρυθμιστής με μανόμετρο επιτρέπει τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας με ακρίβεια
- Ο ρυθμιστής πίεσης με δυνατότητα κλειδώματος εξασφαλίζει σταθερή πίεση λειτουργίας
- Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει τη μεμονωμένη συναρμολόγηση της μονάδας προετοιμασίας αέρα
- Η σχεδίαση με μονάδες μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει χαμηλές απαιτήσεις χώρου
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος κατασκευής | 2 (1/2 ίντσας) |
Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας | 1,5-16 bar |
Ικανότητα παροχής | 5200 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | G 1/2 ίντσας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!