Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα, μεγέθους 2, με δυνατότητα κλειδώματος
Μον. προετ. πεπ. αέρα μεγ. 2 με δυνατ. κλειδώματος
ΜΟΝ. ΠΡΟΕΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ-ΜΕΓ 2-ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ
Αρ. είδους 069900412
EAN 4065746003674
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μεγέθους 2 αποτελείται από ένα συνδυασμό φίλτρου/ρυθμιστή/διανεμητή λαδιού
- Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει τη μεμονωμένη συναρμολόγηση της μονάδας προετοιμασίας αέρα
- Η σχεδίαση με μονάδες μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει χαμηλές απαιτήσεις χώρου
- Στοιχείο φίλτρου 5 µm για πολύ καθαρό πεπιεσμένο αέρα
- Ο χειροτροχός ασφάλισης εξασφαλίζει σταθερή πίεση λειτουργίας
- Ο διανεμητής λαδιού παρέχει στις συνδεδεμένες πνευματικές συσκευές ρυθμιζόμενη ομίχλη μικροσταγονιδίων λαδιού. Είναι δυνατή η αυτόματη πλήρωση του δοχείου λαδιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μπορεί να μεταφέρει την πολύ λεπτή ομίχλη λαδιού σε απόσταση έως 40 m με τον βέλτιστο τρόπο και έτσι μπορεί να προμηθεύει πολλούς καταναλωτές ταυτόχρονα.
Το επιτοίχιο στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος κατασκευής | 2 (1/2 ίντσας) |
Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας | 1,5-16 bar |
Ικανότητα παροχής | 3500 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/2 ίντσας |
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΟ2 ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΟΝ. ΠΡΟΕΤ. ΠΕΠΙΕΣΜ. ΑΕΡΑ-ΜΕΓ 2-ΛΙΠΑΝΤΗΣ
CONPCE-F.PREPUNT-MOD2
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!