Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών με εξαγωνική κεφαλή

Λαβή σχήματος Τ, 2 συστατικών, εξαγωνική κεφαλή
ΤΑΥ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΟΝΤΟ 13,0ΜΜX160ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 061311113

EAN 4065746615020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών με εξαγωνική κεφαλή

Αρ. είδους 061311113
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
Διαθέτει ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος

Βέλτιστη εργονομία


  • Το κοίλο σχήμα της λαβής T εξασφαλίζει άνετη εργασία

  • Η λαβή 2 συστατικών εφαρμόζει άνετα στο χέρι και μειώνει τη κόπωση κατά την εργασία


Βρείτε εύκολα την κεφαλή του σωστού μεγέθους


  • Το μεγάλο, χυτευμένο σύμβολο μεγέθους διευκολύνει την εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους


Ταχύτητα και ακρίβεια


  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη με αυλακώσεις και το μικρό κολάρο εξασφαλίζουν αυξημένη ταχύτητα εργασίας

  • Εμποδίζει επίσης το γλίστρημα των δακτύλων


Πάντα έτοιμο όταν το χρειάζεστε


  • Η διαμπερής οπή επιτρέπει την αποθήκευση της λαβής σχήματος T σε άγκιστρο τοίχου


Αυξημένη αντοχή στη διάβρωση


  • Η ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα στο κλειδί με καρυδάκι αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση


Ευελιξία χρήσης


  • Το κλειδί με καρυδάκι με εσωτερική οπή έχει εξαιρετική ευελιξία χρήσης και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προεξέχοντα στελέχη με σπείρωμα
Περιοχή εφαρμογής
① Ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος
② Κοίλο σχήμα για βέλτιστη εργονομία
③ Μεγάλα σύμβολα για γρήγορη εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
④ Διαμπερής οπή για αποθήκευση σε άγκιστρο τοίχου
⑤ Ζώνη γρήγορης περιστροφής με αυλακώσεις και ελαφρύ κολάρο για αυξημένη ταχύτητα εργασίας και για να μην γλιστρούν τα δάκτυλα
⑥ Ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα στο κλειδί με καρυδάκι για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
⑦ Κλειδί με καρυδάκι με εσωτερική οπή για προεξέχοντα στελέχη με σπείρωμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύσφιγξη βιδών και παξιμαδιών, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, στην κατασκευή κινητήρων ή/και στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι

18 mm

Μήκος (L1)

160 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

90 mm

Πλάτος (B)

93 mm

Πλάτος λαβής (T)

23,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες