Πόντα πείρων, μεγάλες διαστάσεις με πλαστική λαβή 2 συστατικών
Πόντα πείρων, μεγάλες διαστάσεις
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ. 10ΜΜ ΜΑΚΡΥΣ
Αρ. είδους 071463 310
EAN 4046778550848

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λαβή 2 συστατικών με εργονομικό σχήμα
- Ασφαλής συγκράτηση
- Ξεκούραστη εργασία
Αντικραδασμική προστασία
Η λαβή απορροφά τους κραδασμούς κατά την κρούση
Προστατευτικό για τις κρούσεις
Προστατεύει από τραυματισμούς των χεριών
Κατασκευάζεται από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Σκληρότητα στο άκρο εργασίας: 54 – 58 HRC
Σκληρότητα στην κεφαλή κρούσης: 38 – 46 HRC
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (l1) | 240 mm |
Πλάτος απόληξης (d) | 10 mm |
Διάμετρος επιφάνειας κρούσης (a) | 10 mm |