Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα Μέγεθος 2
Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα, μέγεθος 2
ΣΕΤ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ-ΛΑΔΙΕΡΑ 1/2
Αρ. είδους 069900312
EAN 4052712137365
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνδυασμός μονάδας προετοιμασίας αέρα φίλτρου/ρυθμιστή-λιπαντήρα
2 τεμάχια: Φίλτρο/ρυθμιστής συν λιπαντήρας
Αρθρωτό σύστημα
Δυνατότητα συνδυασμού μεμονωμένων στοιχείων της αντίστοιχης σειράς ανάλογα με τις απαιτήσεις
Χωρίς απώλεια παροχής και χωρίς προβλήματα με διαρροές
Δεν απαιτούνται διπλοί μαστοί για τη σύνδεση
Απλή τοποθέτηση
Το επιτοίχιο στήριγμα περιλαμβάνεται κατά την παράδοση
Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου
Ενιαία σχεδίαση
Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πιο καθαρός
Στοιχείο φίλτρου 5 µm
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μπορεί να μεταφέρει την πολύ λεπτή ομίχλη λαδιού σε απόσταση έως 40 m με τον βέλτιστο τρόπο και έτσι μπορεί να προμηθεύει πολλούς καταναλωτές ταυτόχρονα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα αποτελείται από τρία εξαρτήματα:
- Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τους ρύπους και τους υγροποιημένους υδρατμούς.
- Ο ρυθμιστής επιτρέπει τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας με ακρίβεια για βέλτιστη απόδοση των εργαλείων.
- Ο λιπαντήρας παρέχει στις συνδεδεμένες πνευματικές συσκευές ρυθμιζόμενη ομίχλη μικροσταγονιδίων λαδιού.
![]() | |
Μέγεθος κατασκευής | 2 (1/2 ίντσας) |
Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας | 0,5-16 bar |
Ικανότητα παροχής | 4600 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/2 ίντσας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!