Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 2 ΣΕ 1

Συσκευή εντοπισμού διαρροών υπερήχων 2σε1
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧ.2 ΣΕ 1

Αρ. είδους 9500000784

EAN 4045989836581

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 2 ΣΕ 1

Αρ. είδους 9500000784
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
Ανιχνευτής διαρροών για την επιθεώρηση και τον έλεγχο πίεσης και διαρροών
Ανιχνευτής διαρροών για την επιθεώρηση και τον έλεγχο πίεσης και διαρροών πεπιεσμένου αέρα (εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα/αερίου, κ.ά.), ηλεκτρικών συστημάτων (βλάβες στεγανοποίησης, τόξα, ρελέ, κ.ά.), συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων LPG, ελαστικών κ.ά.
  • Βελτιωμένη σχεδίαση

  • Καλύτερη ευαισθησία

  • Περιστροφικός διακόπτης όγκου

  • Μπάρα LED εξαιρετικής ευκρίνειας

  • Υψηλή ποιότητα

  • Ιδανικός για διαρροές σε ελαστικά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Συνδέστε καλά τον ακροδέκτη ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω όψη της μονάδας δέκτη.

  • Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας τον διακόπτη δεξιόστροφα. Αρχικά, περιστρέψτε τον κατά 1/4 της στροφής περίπου.

  • Περιμένετε μέχρι η φωτεινή μπάρα LED να σταθεροποιηθεί στο κατώτατο επίπεδο.

  • Στο σημείο αυτό, φορέστε τα ακουστικά προσέχοντας πού βρίσκεται το καλώδιο των ακουστικών. Θα πρέπει να ακούτε έναν αμυδρό συριγμό στο βάθος.

  • Στρέψτε τον δέκτη (χωρίς αισθητήρες συνδεδεμένους) προς την κατεύθυνση του ελεύθερου χεριού σας, ενώ συγχρόνως τρίβετε ελαφρά και γρήγορα τον δείκτη με τον αντίχειρά σας σε απόσταση περίπου 60 εκ. Η απόκριση θα πρέπει να είναι κάτι σαν τον ήχο γυαλόχαρτου σε ξύλο.

  • Τροποποιήστε την απόσταση και αυξήστε/μειώστε το επίπεδο του ρυθμιστικού έντασης ήχου, όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα. Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, εξοικειωθείτε με την κατευθυντική ευαισθησία του αισθητήρα σαρώνοντας τον αισθητήρα μέσα από τα δάχτυλά σας σε διάφορες αποστάσεις.

  • Σημείωση: Η αύξηση της έντασης ήχου δεν αυξάνει την ευαισθησία.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία

Όχι

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2

Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

35 g

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος εργασίας

0

Πλάτος

21 cm

Ύψος

4 cm

Μήκος

32 cm

Ονομαστική τάση

9 V

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

03

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες