Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστατικών

Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστ.
ΚΟΦΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ(0,2-1,6 MM) L125MM

Αρ. είδους 071407 544

EAN 4058794069235

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστατικών

Αρ. είδους 071407 544
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
Πένσα λεπτής κοπής για εργασία ακριβείας
  • Πρότυπο: DIN ISO 9654

  • Εργονομική λαβή 2 συστατικών

  • Σύνδεσμος με πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα, ελατήριο ανοίγματος και περιοριστή ανοίγματος

  • Κοπή χωρίς λοξότμηση, τρόχισμα ακριβείας για τέλεια κοπή χωρίς προεξοχές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

125 mm

Πλάτος σιαγόνων

13,5 mm

Μήκος κόψης

9 mm

Πάχος σιαγόνων

7,5 mm

Ελάχ./Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

0,2-1,6 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

1,2 mm

Υλικό

Χάλυβας εργαλείων

Σχεδίαση

Κανονικό μέγεθος κεφαλής

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες