Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστατικών

Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστ.
ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΦΤΗΣ 0,2-1ΜΜ 125ΜΜ

Αρ. είδους 071407 541
EAN 4058794069211

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστατικών

Αρ. είδους 071407 541
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
Πένσα λεπτής κοπής για εργασία ακριβείας
  • Πρότυπο: DIN ISO 9654

  • Εργονομική λαβή 2 συστατικών

  • Σύνδεσμος με πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα, ελατήριο ανοίγματος και περιοριστή ανοίγματος

  • Κοπή χωρίς λοξότμηση, τρόχισμα ακριβείας για τέλεια κοπή χωρίς προεξοχές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

125 mm

Πλάτος σιαγόνων

13,5 mm

Μήκος κόψης

5,5 mm

Πάχος σιαγόνων

7,5 mm

Ελάχ./Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

0,2-1 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

0,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Σχεδίαση

Κεφαλή 60° με κλίση

Επιφάνεια

Απλός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες