Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης 1 1/4 ίντσας

Καροτιέρα υγρής διάτρησης, αδαμαντοφόρος, 1 1/4"
ΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ1 1/4'' Φ160X400ΜΜ

Αρ. είδους 5457065160
EAN 4050642470415

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής ποιότητας κορόνα υγρής διάτρησης για όλες σχεδόν τις κατασκευαστικές εργασίες

Υψηλή κερδοφορία


Τα διαμάντια υψηλής ποιότητας με κοφτερές ακμές και το ύψος των τμημάτων παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό λειτουργικότητας και κερδοφορίας.



Μικρότερη αντίσταση στο υλικό


Τα περίπου 10% πιο στενά στελέχη συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις περιττές απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.



Βισκοπλαστική σύνδεση τμημάτων υψηλής αντοχής


Η ειδική διαδικασία επαγωγής υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά την αποκόλληση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από την ποτηροκορόνα (σε αντίθεση με άλλες διεργασίες).

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Παλαιό σκυρόδεμα, πλυμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), πέτρες οδοστρωσίας με αλληλασφάλιση, σωλήνες από σκυρόδεμα (για περισσότερες εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών για καροτιέρες υγρής διάτρησης).

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών)

2 από 4 σημεία

Σπείρωμα σύνδεσης

IT 1 1/4 ίντσας

Διάμετρος (Ø)

160 mm

Μήκος εργασίας

400 mm

Μήκος

475 mm

Ύψος τμήματος

9 mm

Πάχος τμήματος

3,0 mm

Αριθμός τμημάτων

8 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

HFI

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ WDS ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ DDBI ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ DDBU ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες