Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης 1 1/4 ίντσας
Καροτιέρα υγρής διάτρησης, αδαμαντοφόρος, 1 1/4"
ΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1 1/4" Φ112X400MM
Αρ. είδους 5457065112
EAN 4050642470200
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή κερδοφορία
Τα διαμάντια υψηλής ποιότητας με κοφτερές ακμές και το ύψος των τμημάτων παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό λειτουργικότητας και κερδοφορίας.
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα περίπου 10% πιο στενά στελέχη συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις περιττές απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Βισκοπλαστική σύνδεση τμημάτων υψηλής αντοχής
Η ειδική διαδικασία επαγωγής υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά την αποκόλληση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από την ποτηροκορόνα (σε αντίθεση με άλλες διεργασίες).
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Παλαιό σκυρόδεμα, πλυμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), πέτρες οδοστρωσίας με αλληλασφάλιση, σωλήνες από σκυρόδεμα (για περισσότερες εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών για καροτιέρες υγρής διάτρησης).
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών) | 2 από 4 σημεία |
Σπείρωμα σύνδεσης | IT 1 1/4 ίντσας |
Διάμετρος (Ø) | 112 mm |
Μήκος εργασίας | 400 mm |
Μήκος | 475 mm |
Ύψος τμήματος | 9 mm |
Πάχος τμήματος | 3,0 mm |
Αριθμός τμημάτων | 7 Stck(pcs) |
Σύνδεση τμημάτων | HFI |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!