Κατσαβίδι με εγκοπή, κοντό με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι με στρογγυλή λεπίδα με εγκοπές, κοντό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΙΣΙΟ 1X5,5X25 ZEBRA
Αρ. είδους 061325105
EAN 4038898275176
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνοπτικά στοιχεία
- Για δυσπρόσιτα σημεία και στενούς χώρους χάρη στο εξαιρετικά κοντό στέλεχος
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 5265
Ένα εργαλείο ποιότητας στο χέρι σας
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1 x 5,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 25 mm |
Μήκος λαβής (B) | 62 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |