Ιμάντας πρόσδεσης με τυπική καστάνια
Ιμάντ. πρ. με καστάνια, διπλ. γάντζ, τυπ. καστ. GS
ΙΜΑΝΤ.ΚΑΣΤ.ΔΙΠΛ.ΓΑΝΤΖ.ΚΟΚ 1T 50MMΧ6M

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καστάνια πίεσης
- Χωρίς πρώιμη απόρριψη λόγω φθοράς χάρη στην εσωτερική ετικέτα
Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100% ανεξίτηλοι. Η χρήση κάτω από συνεχή βροχή μπορεί να προκαλέσει μικρές κηλίδες.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Με έγκριση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για πρόσδεση
- Θετικό κλείδωμα
Πλάτος | 50 mm |
Μήκος | 6 m |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση | 1000 daN |
Προ-φορτίο | 210 daN |
Δύναμη χειρός με καστάνια | 50 daN |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Σχήμα του γάντζου | Γάντζος με διπλή μύτη |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρότυπα | EN 12195-2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!