Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου ντίζελ

Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού ντίζελ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ.ΨΕΚΑΣΜ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1L

Αρ. είδους 5861011001
EAN 4050641582829

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου ντίζελ

Αρ. είδους 5861011001
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
Για τον καθαρισμό όλων των συνηθισμένων πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Για καθαρισμό της αντλίας και των μπεκ ψεκασμού


  • Μαλακώνει και απομακρύνει τα ιζήματα, ακόμη και σε μικροσκοπική κλίμακα

  • Εξασφαλίζει καθαρή καύση


Εξουδετερώνει και δεσμεύει το όξινο νερό από την υγροποίηση υδρατμών


  • Προστατεύει το σύστημα καυσίμου από τη διάβρωση

  • Καθαρίζει και προστατεύει από το ρεζερβουάρ έως τον θάλαμο καύσης


Βελτιώνει τον αριθμό κετανίων και μειώνει το κροτάλισμα ("πειράκια") που οφείλεται στο καύσιμο



Συμπυκνωμένο υγρό με ενεργά συστατικά και βάση συνθετικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στα εγχώρια και διεθνή καύσιμα ντίζελ.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Μετά από όλες τις επισκευές στο σύστημα ψεκασμού και στον κινητήρα γενικώς

  • Μετά από όλες τις εργασίες ειδικής ρύθμισης

  • Για δυσκολίες κατά την εκκίνηση
Οδηγίες

Όταν ολοκληρωθούν γενικά όλες οι επισκευές στο σύστημα ψεκασμού και στον κινητήρα, προσθέστε τα περιεχόμενα του δοχείου στο ρεζερβουάρ. 300 ml επαρκούν για 30 έως 50 λίτρα ντίζελ. 1000 ml για 200 λίτρα.

Περιεχόμενα

1000 ml

Χρώμα

Καφέ

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,845 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

62 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες