Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό ιστίων για εφαρμογές ναυτιλίας

Καθαριστικό ιστίων για εφαρμογές ναυτιλίας
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΙΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1L

Αρ. είδους 0893117771

EAN 4068362198557

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό ιστίων για εφαρμογές ναυτιλίας

Αρ. είδους 0893117771
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
Καθαριστικό για πανιά σκαφών, σημαίες, καλύμματα και σκίαστρα.

Χαρακτηριστικά:


  • Αλκαλικό απολιπαντικό.

  • Μη δραστικό.

  • Δεν περιέχει διαλύτες.

  • Αντιμουχλική δράση.

  • Οικολογικό.

  • Ψεκαστήρας 1 λίτρου.


Πλεονεκτήματα:


  • Χαλαρώνει το γράσο κυριολεκτικά χωρίς τρίψιμο με την εφαρμογή νερού επαρκούς πίεσης στη επακόλουθη φάση έκπλυσης.

  • Προϊόν κατάλληλο για απολίπανση και καθαρισμό κάθε επιφάνειας ιστίου σε σκάφη.

  • Δεν προκαλεί ζημιά στις ίνες και στις ραφές.

  • Δεν κιτρινίζει.


Πλεονεκτήματα:


  • Εξοικονομεί χρόνο, εφαρμόζεται εύκολα.

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με συσκευή πλύσης με υψηλή πίεση.

Περιοχή εφαρμογής

Καθαρίζει ιστία, καλύμματα και σκίαστρα. Διαλύει τα γράσα, τα ορυκτέλαια, τα φυτικά έλαια και τη βρομιά γενικώς. Για απολίπανση υφασμάτων, πολυαμιδίων, πολυεστέρων και ινών γενικώς. Εξαιρετική απόδοση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Οδηγίες

Με ψεκασμό, τρίψιμο, εμβάπτιση, πλύση κ.λπ. Εφαρμόστε το προϊόν και αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 5 λεπτά. Τρίψτε, αν χρειάζεται. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό υπό πίεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή αραιωμένο σε 10 ή 20 μέρη νερού.

Χρώμα

Πράσινο

Τιμή pH

8,0-9,0

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικές ουσίες

Περιεχόμενα

1000 ml

Βάρος περιεχομένου

1150 g

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Πυκνότητα/συνθήκες

1,15 g/ml / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

2 Years

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Πυκνότητα

1,15 g/ml

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1550,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες