Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία
Ειδικό λάδι για πνευματικά εργαλεία
ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L
Αρ. είδους 08930505
EAN 4050641105257
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά
- Ενεργό και αποτελεσματικό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Χωρίς ρητίνες και οξέα
- Χωρίς σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 1 l |
Δοχείο | Φιάλη |
Χρώμα | Κίτρινο, Καφέ |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Σημείο ροής | -25 °C |
Πυκνότητα | 0,883 g/cm³ |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 200 °C |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |