Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος
Προστ. από χαλίκια και στεγαν. κάτω πλ. αμαξώμ.
ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΙΣΣΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ 1L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική προσκόλληση, γρήγορη δημιουργία μεμβράνης
- Ανθεκτικό στα γδαρσίματα
- Μπορεί να βαφτεί με πολλές τελικές βαφές 1 και 2 συστατικών που κυκλοφορούν στο εμπόριο που αραιώνονται με διαλύτες ή με νερό
- Κατάλληλο για σύντομη ξήρανση σε φούρνο στους 40 °C έως 60 °C
- Λειαίνεται πολύ εύκολα όταν στεγνώσει πλήρως
Συμβουλή για επαγγελματίες
- Δυνατότητα ψεκασμού πολλών κατασκευών με αλλαγή της απόστασης ή της πίεσης
- Το χρώμα θα γίνει πιο σκούρο, εάν το αναμείξετε με διαφανές βερνίκι
Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Δεν πρέπει να αραιώνεται ή να αναμιγνύεται με νερό ή βαφή. Το προϊόν μπορεί να βαφεί εντός 24 ωρών. Η βαφή του μπορεί να γίνει μόνο αφού τριφτεί και καθαριστεί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επισκευή και αποκατάσταση της αρχικής κατασκευής και για προστασία από πέτρες και διάβρωση σε όλες τις εμφανείς περιοχές, π.χ. εμπρός και πίσω ποδιές, πλευρικά μέλη, προφυλακτήρες και σασί σε αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση ως υλικό καταστολής του θορύβου σε θόλους τροχών και σασί.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά και σκόνη. Ψεκάστε μια πολύ λεπτή πρώτη στρώση για βελτιωμένη πρόσφυση και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 3 λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την επόμενη στρώση. Πρέπει να αφήνετε κάθε ενδιάμεση στρώση να στεγνώσει. Πίεση λειτουργίας: 2-4 bar. Βέλτιστη απόσταση ψεκασμού: 30 cm. Τα βέλτιστα αποτελέσματα ψεκασμού επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία επεξεργασίας 15-25 °C.
Χημική βάση | Φυσικό καουτσούκ |
Περιεχόμενα | 1000 ml |
Βάρος περιεχομένου | 1080 g |
Χρώμα | Γκρι |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 25 °C |
Μέγ. πίεση | 4 bar |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 60 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 10 to 60 °C |
Ελάχ. πίεση | 2 bar |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού | 20-30 cm |
Είναι δυνατή η επικάλυψη με βερνίκι μετά | 1 h |
Χρόνος στεγνώματος/συνθήκες | 1,5 h / στους 20°C και σχετική υγρασία 65% |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος | στους 20°C και σχετική υγρασία 65% |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,08 kg/l / στους 20°C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στους 10°C έως 30°C |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 10°C έως 30°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!