Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φιάλη με αντλία ψεκασμού για συγκεκριμένο προϊόν, κενή

Φιάλη με αντλία ψεκασμού εκτυπωμένη, κενή
ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣ.ΚΑΘ.ΦΡΕΝ.ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΗ 1L

Αρ. είδους 0891503002

EAN 4058794933178

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φιάλη με αντλία ψεκασμού για συγκεκριμένο προϊόν, κενή

Αρ. είδους 0891503002
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
Κενή φιάλη με αντλία ψεκασμού και δυνατότητα αναπλήρωσης για εύκολη εφαρμογή προϊόντων από μπιτόνια ή βαρέλια
  • Άθραυστο κενό δοχείο 1 λίτρου

  • Εύκολο άνοιγμα χάρη στα επιφανειακά στοιχεία αφής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Λευκό, Κόκκινο

Διάμετρος

100 mm

Ύψος

275 mm

Κατάλληλο για δραστικό συστατικό

Καθαριστικό φρένων

Περιεχόμενα

1 l

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες