Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό λεκέδων λαδιού

Καθαριστικό λεκέδων λαδιού
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1L

Αρ. είδους 0890610555

EAN 4062856476510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό λεκέδων λαδιού

Αρ. είδους 0890610555
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
Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό λεκέδων λαδιού για μαλάκωμα και την απορρόφηση λαδιών και γράσων
  • Ιδιαίτερα πτητικό καθαριστικό για πλήρη και αποτελεσματική απομάκρυνση των διαφόρων λεκέδων λαδιού με διεισδυτική δράση

  • Βιοδιασπώμενο

(≥ 99 % σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών OECD 303 A)


  • Δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις

  • Δεν περιέχει τασιενεργά και χρωστικές ουσίες
Ανακοίνωση

Ανακινήστε έντονα το καθαριστικό λεκέδων λαδιού, καθώς το υλικό δέσμευσης κατακάθεται στον πυθμένα και πρέπει να αναμιχθεί με το υγρό πριν από τη χρήση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για την αφαίρεση λεκέδων λαδιού από σκυρόδεμα, συνθετική πέτρα, πυρότουβλα, κονίαμα εξομάλυνσης, φυσική πέτρα και μη βερνικωμένο ξύλο. Είναι επίσης κατάλληλο για την απομάκρυνση λεκέδων λαδιού από σχάρες ψησίματος.

Οδηγίες

Ανακινήστε έντονα το προϊόν πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές πριν από την εφαρμογή. Καλύψτε τους λεκέδες λαδιού που πρέπει να αφαιρεθούν με το καθαριστικό λεκέδων λαδιού και αφήστε το να στεγνώσει μέχρι να σχηματιστεί μια λευκή, ξηρή κρούστα (περίπου 10-15 λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί). Η κρούστα αφαιρείται με απλή ή ηλεκτρική σκούπα.

Περιεχόμενα

1000 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Οξικός αιθέρας

Πυκνότητα/συνθήκες

0,937 g/cm³ / στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-4 °C

Πυκνότητα

0,937 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Βιοδιασπώμενο/συνθήκες

Ναι / Συνθήκες OECD

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες