Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δοκιμαστικά καλώδια, ίσια

Ίσιο καλώδιο μέτρησης
ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ 1KV-CATIII-SR

Αρ. είδους 0715531006

EAN 4052703561452

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δοκιμαστικά καλώδια, ίσια

Αρ. είδους 0715531006
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
Καλώδια μέτρησης 1,2 m με σιλικόνη, διπλή μόνωση, το καθένα με βύσμα ασφαλείας 1 x 4 mm, ίσιο

Ονομαστική τάση 1000 V CAT III 20 A

Ανακοίνωση

Καλώδια με μόνωση από σιλικόνη = ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες, συνεχόμενα έως τους 150 °C – για σύντομο χρονικό διάστημα έως τους 250 °C, επομένως κατάλληλα για χρήση στον χώρο του κινητήρα ως καλώδια από PVC (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 70 °C). Πολύ εύκαμπτα και ανθεκτικά σε κάμψεις σε χαμηλές θερμοκρασίες χάρη στο πολύκλωνο χάλκινο σύρμα.