Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό καλωδίων

Λιπαντικό, ροδέλα
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1KG

Αρ. είδους 08937504

EAN 4099617016739

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό καλωδίων

Αρ. είδους 08937504
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
Για εύκολο πέρασμα των ηλεκτρικών καλωδίων

Μειώνει την αντίσταση τριβής έως 80%


Διευκολύνει το πέρασμα των καλωδίων και αποτρέπει το σχίσιμο της μόνωσης



Ιξώδες του τζελ


Καλή προσκόλληση και σταθερότητα, χαμηλή κατανάλωση και ελάχιστους ρύπους



Δεν παραμένουν κολλώδη υπολείμματα


Εύκολη αντικατάσταση ή εκ νέου εφαρμογή



Μη τοξικό και βιοδιασπώμενο


Μη διαβρωτικό για μόνωση ή πλαστικούς σωλήνες

Ανακοίνωση

Αποφύγετε την επαφή με φυσική πέτρα όπως μάρμαρο και γρανίτη. Αφαιρεί τους ρύπους όσο είναι φρέσκο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Εγκατάσταση καλωδίων σε σωλήνες προστασίας καλωδίων και αγωγούς καλωδίων, προστατευτικούς σωλήνες και αγωγούς καλωδίων, για σωλήνες επικοινωνίας και τροφοδοσίας, καλώδια ελέγχου, σημάτων και παρακολούθησης.

Οδηγίες

Απλώστε το λιπαντικό καλωδίων απευθείας στο καλώδιο. Τα καλώδια μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν αμέσως. Η πιθανή βρωμιά μπορεί να καθαριστεί με το πανί καθαρισμού γενικής χρήσης ή με το υγρό αφαίρεσης λεκέδων.

Χημική βάση

Νερό

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

1,1 g/cm³

Τιμή pH

7,5-8,5

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

40 °C

Βιοδιασπώμενο

95%

Βάρος περιεχομένου

1000 g

Δοχείο

Φιάλη

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γάντι χοντρής πλέξης από πολυαμίδιο/βαμβάκι

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΚΤΑ ΛΕΥΚΑ Ν.8

Ανθεκτικό γάντι γενικής χρήσης για όλες τις ξηρές εφαρμογές
Γάντι χοντρής πλέξης από πολυαμίδιο/βαμβάκι

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΚΤΑ ΛΕΥΚΑ Ν.10

Ανθεκτικό γάντι γενικής χρήσης για όλες τις ξηρές εφαρμογές
Γάντια με χοντρή πλέξη Universal

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ UNIVERSAL Ν8

Ενισχυμένα γάντια στρογγυλής πλέξης για χώρους εργασίας χωρίς υγρασία
Γάντια με χοντρή πλέξη Universal

(ΕΠ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ UNIVERSAL N10

Ενισχυμένα γάντια στρογγυλής πλέξης για χώρους εργασίας χωρίς υγρασία
x 12 Ποσότητα
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες