Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μετροταινία τσέπης 1C-PT18 με πλαστικό περίβλημα

Μετροταινία τσέπης 1 στοιχείων PT18
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 1C PT18 25MMX8M

Αρ. είδους 071465 008

EAN 4056807593500

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μετροταινία τσέπης 1C-PT18 με πλαστικό περίβλημα

Αρ. είδους 071465 008
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
Βολική μετροταινία τσέπης υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, ταινία βαμμένη με κίτρινο χρώμα και μετακινούμενο άγκιστρο άκρου
  • Διατίθεται σε διάφορα μήκη, για διάφορες απαιτήσεις και εφαρμογές

  • Άνετη χρήση, με εργονομικό κουμπί κλειδώματος

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην στερέωση των άγκιστρων στο άκρο με τρία περτσίνια

  • Χάρη στα μετακινούμενα άγκιστρα άκρου, είναι ιδανική για μετρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Πρακτικό κλιπ ζώνης και ιμάντας καρπού για να την έχετε πάντα πρόχειρη

  • Κίτρινη πάνω όψη της ταινίας για εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων

  • Η επικάλυψη της ταινίας είναι εξαιρετικά ανθεκτική στα γρατσουνίσματα για μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Συμμορφώνεται με την κατηγορία ακρίβειας 2 της ΕΕ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η μετροταινία τσέπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, η βιοτεχνία, η κηπουρική και η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, οπουδήποτε χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις.

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης (L max)

8 m

Πλάτος ζώνης (b)

25 mm

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Κατηγορία ακριβείας

II

Μέγιστη προέκταση πριν από το λύγισμα της ταινίας (κατακόρυφη)

3,6 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες