Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μετροταινία τσέπης 1C-PT18 με πλαστικό περίβλημα

Μετροταινία τσέπης 1 στοιχείων PT18
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 1C PT18 16MMX2M

Αρ. είδους 071465 002
EAN 4056807593487

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μετροταινία τσέπης 1C-PT18 με πλαστικό περίβλημα

Αρ. είδους 071465 002
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
Βολική μετροταινία τσέπης υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, ταινία βαμμένη με κίτρινο χρώμα και μετακινούμενο άγκιστρο άκρου
  • Διατίθεται σε διάφορα μήκη, για διάφορες απαιτήσεις και εφαρμογές

  • Άνετη χρήση, με εργονομικό κουμπί κλειδώματος

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην στερέωση των άγκιστρων στο άκρο με τρία περτσίνια

  • Χάρη στα μετακινούμενα άγκιστρα άκρου, είναι ιδανική για μετρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Πρακτικό κλιπ ζώνης και ιμάντας καρπού για να την έχετε πάντα πρόχειρη

  • Κίτρινη πάνω όψη της ταινίας για εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων

  • Η επικάλυψη της ταινίας είναι εξαιρετικά ανθεκτική στα γρατσουνίσματα για μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Συμμορφώνεται με την κατηγορία ακρίβειας 2 της ΕΕ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η μετροταινία τσέπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, η βιοτεχνία, η κηπουρική και η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, οπουδήποτε χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις.

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης (L max)

2 m

Πλάτος ζώνης (b)

16 mm

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Κατηγορία ακριβείας

II

Μέγιστη προέκταση πριν από το λύγισμα της ταινίας (κατακόρυφη)

220 cm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες