Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίδι 1C με ολισθητήρα

Κοπίδι με πλαστική λαβή με ολίσθηση
ΚΟΠΙΔΙ ΣΤΕΝΟ H9MM 140MM

Αρ. είδους 071566 060

EAN 4056807176949

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίδι 1C με ολισθητήρα

Αρ. είδους 071566 060
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
Με αυτόματο κλείδωμα λαβής για άνετη χρήση με ένα χέρι

Μεγάλη σταθερότητα και ακριβής καθοδήγηση της λεπίδας


Πλαστική λαβή ανθεκτική στα χτυπήματα και οδηγός λεπίδας από ανοξείδωτο χάλυβα



Περιλαμβάνει γεμιστήρα λεπίδων για 2 λεπίδες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος λεπίδας

9 mm

Μήκος

140 mm

Υλικό λαβής

Πλαστικό

Περιλαμβάνεται το Κοπίδι 1C με ολισθητήρα:
0 x
Αποσπώμενη λεπίδα Άκρο με γωνία 30°

ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔ.EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡ.9MM-30°

Περιγραφή: Για κοπή εξαιρετικής ακρίβειας, π.χ. για βαφείς, γραφίστες και σχεδιαστές
Ποσότητα: 0 x
3 x
Αποσπώμενη λεπίδα

ΛΑΜΕΣ Γ.ΚΟΠΙΔΙ EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡ. 9MM

Περιγραφή:
Πλάτος λεπίδας: 9 mm
Εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα για κοπή ακριβείας ακόμη και πολύ λεπτών λωρίδων. Ιδανική για χαρτιά, μεμβράνες και λεπτά υλικά
Ποσότητα: 3 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες