Καθαριστικό συγκροτημάτων εξαρτημάτων 1A
Καθαριστικό συγκροτημάτων εξαρτημάτων 1A
ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΣΥΝΑΡΜ.& ΕΞΑΡΤ.1A 500ML
Αρ. είδους 0890106500
EAN 4056807226194
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυξημένη ασφάλεια εφαρμογών με σταθερή απόδοση
Έλεγχος συμπεριφοράς σε έκρηξη και πυρκαγιά κατά TÜV σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής PPP 53285:2006.
Καλή απόδοση καθαρισμού
- Η σκόνη φρένων, το γράσο και άλλες βρομιές απομακρύνονται γρήγορα και αξιόπιστα.
- Το προϊόν στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα
Μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες κινδύνου στον χώρο εργασίας
- Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο έκρηξης σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα
- Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος πυρκαγιάς
- Το σπρέι περιέχει μη εύφλεκτο προωθητικό
- Δεν περιέχει AOX και αρωματικές ενώσεις
Δεν περιέχει σιλικόνη
Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό εξαρτημάτων για τον ασφαλή καθαρισμό σκόνης φρένων, λιπών, σκουριάς και άλλης βρομιάς. Για τον καθαρισμό δισκόφρενων και ταμπούρων, συστημάτων κινητήρων, εργαλείων κάθε είδους, συγκροτημάτων, εξαρτημάτων συμπλέκτη και για άλλες εργασίες συντήρησης, επισκευής και συναρμολόγησης.
Περιεχόμενα | 500 ml |
Οσμή/άρωμα | Παρόμοιο με διαλύτη |
Χρώμα | Άχρωμο |
Χημική βάση | 2-προπανόλη, ελαφρό πετρέλαιο, κετόνη |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,75 g/cm³ / στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -26 °C |
Χωρίς ακετόνη | Όχι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς VOC | Όχι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / σε θερμοκρασία δωματίου |