Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία εσωτερικής επένδυσης θυρών

Κολλητική ταινία για προστατευτική μεμβράνη
ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤ.ΡΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 19MMX50Μ

Αρ. είδους 0894235319
EAN 4011231837651

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη συγκόλληση μεμβρανών επένδυσης θυρών. Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης. Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C.
  • Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης

  • Κολλάει αμέσως χωρίς να απαιτείται χρόνος στεγνώματος

  • Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την συγκόλληση μεμβρανών επένδυσης θυρών

Μήκος

50 m

Πλάτος

19 mm

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Πάχος φύλλου

0.1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες