Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Χωρίς εσωτερική κόλλα

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 19Χ9,6ΜΜ

Αρ. είδους 07718190
EAN 4011231771870

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σε πυρήνα από χαρτόνι για σύστημα διανεμητή ORSY® 10


UL 224 (εκτός από τη διαφανή παραλλαγή)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Διάμετρος

19 mm

Διάμετρος (σε συρρίκνωση)

9,5 mm

Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση

0,69 mm

Διηλεκτρική αντοχή

20 kV/mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

90 to 200 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Υλικό

Πολυολεφίνη

Επιβραδυντικό καύσης

Ναι

Μήκος

5 m

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σύστημα διανεμητή ORSY® 10 Για θερμοσυστελλόμενους εύκαμπτους σωλήνες

ΦΩΡΙΑΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΡΟΛΑ

x 1 Ποσότητα
Σχήμα αστεριού Για συστήματα διανεμητή στεγνού γυαλόχαρτου SPS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

x 1 Ποσότητα
Βάση μπομπίνας Για συστήματα διανεμητή στεγνού γυαλόχαρτου SPS

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΡΙΑΜΟ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες