Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εσωτερικός εξολκέας

Εσωτερικός εξολκέας
ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛ.Φ19-25ΜΜ

Αρ. είδους 0714525055
EAN 4050382140418
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εσωτερικός εξολκέας

Αρ. είδους 0714525055
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
Για την εξαγωγή ρουλεμάν, δακτυλίων και κουζινέτων με σφιχτή εφαρμογή από οπές
  • Ειδικά διαμορφωμένα άγκιστρα εξαγωγής, τα οποία πιάνουν με ακρίβεια το άκρο του εσωτερικού δακτυλίου του ένσφαιρου ρουλεμάν

  • Οι σιαγόνες εξαγωγής είναι συνεστραμμένες και σκληρυμένες
Ανακοίνωση

Η διάμετρος σπειρώματος της ατράκτου στα 0714525058, 0714525059 και 0714525060 είναι M14 x 1,5 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Τοποθετήστε τον εσωτερικό εξολκέα στην οπή. Βιδώστε την άτρακτο κρατώντας το παξιμάδι για να μην περιστραφεί. Οι σιαγόνες εξαγωγής ανοίγουν και τα άκρα εξαγωγής σφίγγονται κάτω από το ρουλεμάν. Βιδώστε τον κρουστικό εξολκέα λαμαρίνας ή το αντιστήριγμα στο σπείρωμα σύνδεσης και αφαιρέστε το ρουλεμάν.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης (ØA)

19-25 mm

Διάμετρος σιαγόνων εξαγωγής (B)

16 mm

Μήκος σιαγόνων εξαγωγής (C)

55 mm

Διάμετρος ατράκτου (G)

28 mm

Μήκος ατράκτου (D)

78 mm

Μήκος (E)

124 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κρουστικός εξολκέας λαμαρίνας για εσωτερικούς εξολκείς με σπείρωμα M7 και M10

ΣΦΥΡΙ ΤΡΑΒ.ΕΣΩΤΕΡ.ΡΟΥΛΕΜ.6-40ΜΜ

Για την γρήγορη απόσπαση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με εσωτερικούς εξολκείς
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες