Κολλητική ταινία από πολυεστερικό ύφασμα
Κολλητική ταινία από πολυεστερικό ύφασμα
ΠΟΛΥΕΣ.ΥΦΑΣ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝΙΑ 19ΜΜ 25Μ 150C
Αρ. είδους 0771100119
EAN 4049557804415
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντοχή στη φθορά και στην τριβή
- Συμβατή με PVC
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για δέσιμο πλεξούδων καλωδίων, κυρίως σε σημεία όπου μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. στο χώρο του κινητήρα)
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό |
Υλικό υποστήριξης | Πολυεστέρας |
Μήκος | 25 m |
Πλάτος | 19 mm |
Πάχος | 0,27 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 150 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 150 °C |
Ελάχ. διαμήκης αντοχή στο σχίσιμο | 200 N/cm |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % |