Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια

Κλειδί αισθητήρα στάθμης καυσίμου, σετ 16 τμχ.
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 16ΤΕΜ.

Αρ. είδους 1952006510
EAN 4056807273495
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια

Αρ. είδους 1952006510
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
Πλήρης συλλογή για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη των βιδωτών δακτυλίων από πλαστικό και λαμαρίνα στους αισθητήρες στάθμης/στις αντλίες στην περιοχή του ρεζερβουάρ καυσίμου.
  • Η συλλογή περιέχει 3 βραχίονες με συνολικά 5 διαφορετικά προφίλ. Ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος του δακτυλίου με σπείρωμα, μπορεί να τοποθετηθεί σε κλειδιά 2 ή 3 βραχιόνων με χρήση της βάσης. Το προφίλ είτε πιάνει με ακρίβεια επάνω στην πλαστική ράχη είτε ανάμεσα σε δύο ράχες.

  • Καταργεί τη μέθοδο κατσαβιδιού, η οποία συχνά προκαλεί τη θραύση των πλαστικών δακτυλίων με σπείρωμα, ειδικά τον χειμώνα. Πιάνει επίσης δακτυλίους με σπείρωμα που βιδώνονται από το επάνω μέρος (ανοίγματα σε μεταλλικές επιφάνειες, πλαστικές ράβδοι). (π.χ. BMW και MB)

  • Κατάλληλο για δακτυλίους με σπείρωμα από Ø 70 έως 170 mm – δυνατότητα σύσφιγξης με επακριβή ροπή!

  • Για πάρα πολλές χρήσεις, αντικαθιστά πολλά μεμονωμένα κλειδιά!


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 3 βραχίονες μίας γωνίας, L = 30 mm, ομαλό προφίλ, πλάτος 22 mm

  • 3 βραχίονες μίας γωνίας, L = 65 mm, ομαλό προφίλ, πλάτος 22 mm

  • 3 βραχίονες διπλής γωνίας, L = 20/52 mm, προφίλ με εγκοπή, πλάτος 20 mm

  • 3 βραχίονες διπλής γωνίας, L = 24/65 mm, προφίλ με εγκοπή, πλάτος 20 mm

  • 3 βραχίονες μίας γωνίας, L = 40 mm, προφίλ μετατόπισης, πλάτος 18/30 mm

  • 1 βάση με εξαγωνική υποδοχή, SW 24 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai κ.λπ.

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2380,000 g

Αριθμός τεμαχίων

16 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες