Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμπα εργασίας Mini

Μίνι φως εργασίας LED
ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΝΙ ΜΕ 18LED

Αρ. είδους 0827500018
EAN 4050642416178

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμπα εργασίας Mini

Αρ. είδους 0827500018
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
Ανάβει αυτόματα μόλις ξεδιπλωθεί η λυχνία

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος


19 x 6 x 3 cm ξεδιπλωμένο



18 LED



Διάφορες επιλογές στερέωσης


  • Μαγνητικός σφιγκτήρας στο πίσω μέρος

  • Άγκιστρο αναδίπλωσης με δυνατότητα περιστροφής κατά 360°
Ανακοίνωση

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για κοντινή χρήση

Φωτεινή ροή

30 lm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 22

Ονομασία μπαταρίας

Μινιόν AA, LR6, AM3

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

3 Stck(pcs)

Υλικό περιβλήματος

ABS

Μήκος (ανοιγμένο)

19 cm

Ύψος (ανοιγμένο)

3 cm

Πλάτος (ανοιγμένο)

6 cm

Χρώμα του φωτός

Λευκό

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες