Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδο τοποθέτησης σε ράφια για σχάρες μεγάλου πλάτους

Διαμ. ραφιού, ξύλινο, πλήρες για σχάρα μεγ. πλάτ.
ΠΡΟΣΘ.ΡΑΦ.ΑΠΟΘ.ΝΤΕΞ 185-800-145ΜΜ

Αρ. είδους 0957589600

EAN 4062856951192

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδο τοποθέτησης σε ράφια για σχάρες μεγάλου πλάτους

Αρ. είδους 0957589600
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
Για επέκταση της σχάρας μεγάλου πλάτους και αύξηση του αποθηκευτικού χώρου
  • Όλα τα ράφια ρυθμίζονται με βήμα 25 mm

  • Το ξύλινο πάνελ είναι ένα διαστατικά ακριβές ράφι

  • Διατίθεται σε δύο διαφορετικά σχέδια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος x πλάτος x ύψος

1850 x 800 x 145 mm

Υλικό

Χάλυβας/Ξύλο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

790 kg

Χρώμα

Αμιγές πορτοκαλί RAL 2004

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράφι μεγάλου πλάτους με υψηλή φέρουσα ικανότητα

ΦΑΡΔΥ ΡΑΦΙ 2000X1850X800MM

Ιδανική αποθήκευση για μεγάλα, ογκώδη και βαριά αγαθά
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες