Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α
DIN 7603, χαλκός, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ 18Χ22
Αρ. είδους 046018 22
EAN 4011231389846
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 21,9 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 18,2 mm |
Πάχος (h1) | 1,5 mm |
Ονομαστικό μέγεθος | 18 x 22 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |
DIN | 7603 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019Mercedes: 007 603 018101, VW/Audi: N.013 832.2 |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα | 18 x 1,5 mm |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό) | 0 - δεν εφαρμόζεται |