Πένσα συγκράτησης σωλήνων Κατασκευή από μονωμένο πλαστικό
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ 180MM
Αρ. είδους 071401 605
EAN 4065746471374
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μειώνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος χάρη στην αμιγώς πλαστική κατασκευή
- Άνετη εργασία χάρη στις λαβές 2 συστατικών με τη μαλακή και αντιολισθητική ζώνη αδράγματος
- Στιβαρό σχήμα χάρη στο πλαστικό με ενίσχυση υαλοΐνας
- Κατηγορία C, εύρος εφαρμογών έως τους -40 °C
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 180 mm |
Μήκος σιαγόνων | 34 mm |
Πλάτος σιαγόνων | 32 mm |
Πάχος άκρων σιαγόνας | 11 mm |
Πλάτος άκρων σιαγόνας | 9 mm |
Πρότυπα | EN 60900 |
Σχεδίαση σιαγόνας | Επίπεδες αυλακώσεις |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 133,500 g |
Υλικό | Πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Υλικό λαβής | TPE (καουτσούκ) |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |