Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια με λειτουργία καστάνιας στο κλειστό και στο ανοικτό άκρο

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, δύο πλευρές
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 18ΜΜ

Αρ. είδους 071425918

EAN 4050382597168

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια με λειτουργία καστάνιας στο κλειστό και στο ανοικτό άκρο

Αρ. είδους 071425918
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
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Εξαιρετικά λεπτή καστάνια με κλειστό και ανοικτό άκρο


  • Ιδανικό εργαλείο για βίδωμα μαστών π.χ. σε σωληνώσεις φρένων, σε αγωγούς έγχυσης, σε μονάδες κλιματισμού ή σε υδραυλικά συστήματα

  • Η πρωτοποριακή καστάνια με δύο άκρα διευκολύνει τις εργασίες σύνδεσης μαστών σε περιορισμένα, δυσπρόσιτα σημεία

  • Το κλειστό άκρο διαθέτει τροποποιημένη διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV® και το ανοικτό άκρο διαθέτει τμήμα με ανοικτή καστάνια

  • Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί


Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ειδικό για βιδωτές συνδέσεις ρακόρ π.χ. σωληνάκια φρένων, αγωγοί ψεκασμού, συστήματα κλιματισμού, υδραυλικά συστήματα κ.λπ.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

18 mm

Μήκος (L)

236 mm

Πάχος σιαγόνας (a1)

10,7 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

7,8 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

37,5 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

32,8 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

230 Nm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου 6 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ 6ΤΕΜ.

Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για συνδέσεις με ρακόρ
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες