Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά λεπτό
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά λεπτό
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΣΤΕΝΟ 18ΜΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση σιαγόνας
Για άνετη εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Δεν χρειάζεται πλευρικό τρόχισμα σε αντίθεση με τα συμβατικά γερμανοπολύγωνα κλειδιά.
Άκρο βιδώματος: Άκρο δακτυλίου POWERDRIV διεξαγωνικό
Πρότυπο: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση 15°, κλίση σιαγόνας 15°
Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, σατινέ ματ φινίρισμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 18 mm |
Μήκος (L) | 233 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 13,1 mm |
Πάχος σιαγόνας (a2) | 8 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b) | 32,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 25,3 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |