Εξαγωνικό μπουλόνι
ASME B18.2.1, ανοξείδωτος χάλυβας 18-8, απλός
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΑΝΟΞ/ΤΗ-(18-8)-3/8_16X1 3/4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το μήκος του σπειρώματος βασίζεται στο πρότυπο ASME B18.2.1
1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm
Ο 18-8 είναι εφάμιλλος του ανοξείδωτου χάλυβα A2. Οι μηχανικές ιδιότητες είναι βασισμένες στο πρότυπο ASTM F593
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3/8 in |
Μήκος (l1) | 1-3/4 in |
Τύπος σπειρώματος | UNC |
Ύψος κοπής (k1) | 0,243 in |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS9/16 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, 18-8 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 9/16 ίντσας |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |