Πένσα εύκαμπτων ελατηριωτών σφιγκτήρων
Πένσα εύκαμπτων ελατηριωτών σφιγκτήρων
ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΙΕ Φ18-54 L600MM
Αρ. είδους 0714577112
EAN 4038898326434
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μηχανισμός εύκαμπτου συρματόσχοινου Bowden για ιδανικές συνθήκες εργασίας ακόμη και σε πολύ στενούς χώρους.
- Το ρυθμιστικό τάνυσης μπορεί επίσης να οδηγηθεί στην επιθυμητή θέση με χρήση μόνο του συρματόσχοινου Bowden.
- Με τη χρήση του μικροκλειδώματος, ο ελατηριωτός σφιγκτήρας μπορεί να ανοίγει σταδιακά χωρίς να το τεντώνει περισσότερο απ' όσο πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- Το μικροκλείδωμα συγκρατεί τον σφιγκτήρα στην ανοιχτή θέση χωρίς εφαρμογή δύναμης.
- Το βελτιωμένο ρυθμιστικό τάνυσης με το ενσωματωμένο ελατήριο πίεσης με βίδα που διαθέτει διατηρεί το ρυθμιστικό και το συρματόσχοινο έλξης τεντωμένα εκ των προτέρων.
- Η βάση σύσφιγξης στο άκρο της λαβής της πένσας στερεώνει το συρματόσχοινο Bowden στη θέση του και απλοποιεί την αποθήκευση
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος σύσφιγξης (D) | 18-54 mm |
Πλάτος σφιγκτήρα | 12, 15 |
Μήκος καλωδίου Bowden | 600 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!