Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -17°C

Καθαριστικό παρμπρίζ με αντιπηκτικό -17°C
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ -17°C 20L

Αρ. είδους 0892332877

EAN 4056807564067

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -17°C

Αρ. είδους 0892332877
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
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.
Ιδιότητες:
  • Χρησιμοποιείται σαν διάλυμα με αποσταγμένο, κατά προτίμηση, νερό ή ακόμη και αυτούσιο σε ακραίες θερμοκρασίες (-17°C)

  • Διευκολύνει τη ροή του νερού για καλύτερη επαφή του μάκτρου στο παρμπρίζ, με αποτέλεσμα καλύτερο σκούπισμα

  • Περιέχει ειδικά συστατικά καθαρισμού δίνοντας μια κρυστάλλινη ορατότητα, χωρίς θάμπωμα και σκόνες από το δρόμο

  • Κατάλληλο για τζάμια από πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate)

  • Με αντιιζηματική δράση για να μη δημιουργούνται άλατα

  • Δεν προσβάλει το χρώμα του αυτοκινήτου και δεν πολυμερίζει τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου (λάστιχα υαλοκαθαριστήρων – πλαστικά καλύμματα –τσιμούχες κ.λπ.)

  • Φιλικό προς το περιβάλλον

  • Ευχάριστο άρωμα

  • Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεοφωρεία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΗ αντιπικτηκή ιδιότητα του καθαριστικού στους -17°C επιτυχάνεται χωρίς ανάμειξη με το νερό, ενώ με ανάλογία 1/1 (1 Καθαριστικό / 1 νερό) η αντιπαγωτική του προστασία ορίζεται στους -8°C.

Περιεχόμενα

20 l

Βάρος περιεχομένου

19520 g

Χημική βάση

Αιθανόλη

Οσμή/άρωμα

Κίτρο

Χρώμα

Διαφανές, Μπλε

Τιμή pH

9-10

Συνθήκες για την τιμή pH

χωρίς αραίωση

Πυκνότητα

0,976 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Δοχείο

Πλαστικό κάνιστρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες